| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4029713019785 Herst.-Nr.: 4029713019785 EAN/GTIN: 4029713019785 |
| |
|
| | |
| 4029713019785 Digital-Tiefenmessschieber DIGI-MET® mit abgesetzter Messstange - DIN 862 - Stahl, rostfrei - Mit Feststellschraube - Schutzart IP67 - Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,5 mm - Variabler Datenausgang RS-232, Digimatic und USB - Aus- und Ein-Taste - Nullsetzen an jeder Position möglich Lieferung: Mit Knopfzelle CR2032, im Holzetui. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, digital-messschieber 300mm preisser, digital-messschieber 300mm, digital messschieber, 4029713019785, HELIOS PREISSER, dig, 150, Digital-Tiefenmessschieber DIGI-MET® mit abgesetzter Messstange, 28594552, 1652818, 28594542, Digital, 28594439, Messschieber, 28593804, Messtechnik, 1 Tiefenmessschieber I67 DIGI-MET mit abgesetzter Messstange 300mm HP, DIN 862, Stahl, rostfrei, Mit Feststellschraube, Schutzart IP67, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7, 5 mm, Variabler Datenausgang RS-232, Digimatic und USB, Aus- und Ein-Taste, Nullsetzen an jeder Position möglich, Lieferung: Mit Knopfzelle CR2032, im Holzetui, IP67, 4093 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 375,90* | € 417,19* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 367,20* | € 417,42* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 376,59* | € 417,43* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 378,24* | € 419,22* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | Frei Haus | ab € 429,95* | € 470,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|