Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmesssch. DIGI-MET 300mm IP67 m.a.Messst. HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefenmesssch. DIGI-MET 300mm IP67 m.a.Messst. HP
Tiefenmesssch. DIGI-MET 300mm IP67 m.a.Messst. HP
Artikel-Nr.:
     4012-730577
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1362722
EAN/GTIN:
     4029713019785
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
Digital-Tiefenmessschieber mit abgesetzter Messstange

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,5 mm, mit Datenausgang variabel RS 232, USB und Digimatic (DATA Variable). Lieferung im Holzetui.

Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, ± Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung).

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 4026 2032).
Datenkabel Digimatic (Bestell-Nr. 4025 0004).
Datenkabel USB (Bestell-Nr. 4025 0003).
Datenkabel RS 232 auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Messbereich:
300 mm
Brückenlänge:
150 mm
Ablesung:
0,01 mm
Ablesung Zoll:
0,0005 "
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Herstellername:
HELIOS-PREISSER GmbH
Herstellerartikelnummer:
1362722
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, digital-messschieber 300mm preisser, digital-messschieber 300mm, digital messschieber, 40935300, Tiefenmesssch. DIGI-MET 300mm IP67 m.a.Messst. HP
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 377,77*
€ 416,82*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 378,77*
€ 417,03*
Lager 4012
2
Frei Haus
ab € 377,51*
€ 417,23*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 379,54*
€ 418,81*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 380,74*
€ 419,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,23*
€ 496,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,06*
€ 489,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,25*
€ 476,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,41*
€ 468,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,51*
€ 449,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.