| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4025888166668 Herst.-Nr.: 4025888166668 EAN/GTIN: 4025888166668 |
| |
|
| | |
| 4025888166668 Warnschutz-Fleece-Jacken »BENEDIKT« und »VALENTIN« Zulassung/Norm: EN 20471 Klasse 3, EN ISO 13688 Eigenschaften: - Sehr robustes Polarfleece - 1-Wege-Front-Reißverschluss - Elastischer Ärmelsaum - Saum weitenverstellbar - Angenehm hoher, wärmender Stehkragen - Zwei seitliche Reißverschlusstaschen Material: 100 % Polyester |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, sicherheitsjacke orange, fleece jacke, warnjacke elysee, 4025888166668, elysee®, Warnschutz-Fleece-jacke, Warnschutz-Fleece-Jacken »BENEDIKT« und »VALENTIN«, 28561758, 1647057, 28561706, Warnschutzkleidung, 28561265, Arbeitskleidung, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Warn-Fleecejacke BenediktGr. S, orange/marine, Zulassung/Norm: EN 20471 Klasse 3, EN ISO 13688, Eigenschaften:, Sehr robustes Polarfleece, 1-Wege-Front-Reißverschluss, Elastischer Ärmelsaum, Saum weitenverstellbar, Angenehm hoher, wärmender Stehkragen, Zwei seitliche Reißverschlusstaschen, Material: 100 % Polyester, Jacke |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,04* | € 25,56* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,17* | € 25,78* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,57* | € 26,68* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 28,23* | € 37,43* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 31,73* | € 41,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|