| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000063894 Herst.-Nr.: 22708_0 EAN/GTIN: 4025888166668 |
| |
|
| | |
| BENEDIKT, Warnschutz-Fleecejacke, Elysee
sehr schwerer Polarfleece durchgehender Reißverschluss elastischer Ärmelsaum Saum weitenverstellbar angenehm hoher, wärmender Stehkragen original 3M-Scotchlite-Reflexstreifen 2 seitliche Reißverschlusstaschen Norm: DIN EN 471 Klasse 3, (Weste seperat Klasse 2), DIN EN 340 Obermaterial: 100% Polyester Polarfleece, antipilling ausgerüstet Farbe: fluoreszierendes Orange| Marine abgesetzt Gr. S
Taschen, Jacke:
2 Brusttaschen mit Klettverschluss 1 Handy- und Funkgerätetasche 1 Innentasche mit Reiß-/Klettverschluss 2 Hüfttaschen mit Reiß-/Klettverschluss 1 Ärmeltaschen mit Reißverschluss
Taschen, Weste:
2 Brusttaschenkombinationen (Handy, Stifte, Unterlagen etc.) mit Klett- u. Reißverschluss 2 Hüfttaschen mit Klett- u. Reißverschluss Schriftfeld für Name und Adresse
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 22708_0 | Werksnummer: | 22708-0 | Gewicht netto Kg: | 1,000000 | Gewicht brutto Kg: | 1,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | orange | Groesse: | 0-S(46/48) | Produktart: | FLEECEJACKE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 18,11* | € 24,68* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 23,38* | € 32,01* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 27,81* | € 36,48* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,18* | € 36,56* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,88* | € 37,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|