Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4021563704088 Herst.-Nr.: 4021563704088 EAN/GTIN: 4021563704088 |
| |
|
| | |
| 4021563704088 Elektronik-Wasserwaage DigiLevel Laser - Aluminium-Rechteckprofil - Mit 1 Horizontal- und 1 Vertikal-Libelle - 2 gefräste Messflächen - Mit starken Magneten - Integrierter Punktlaser mit grüner Lasertechnologie - Anzeige in Grad, Prozent, mm/m, in/ft - Beleuchtetes Display mit Richtungsanzeige - Display dreht sich in Umschlagsposition - Standardgefälle für Dachneigungen, Schrägen, Ablaufrohre - Akustische Zielführung mit 3 verschiedenen Signaltönen - Schutzart IP54 - HOLD-Funktion - Messgenauigkeit in Normal- und Umschlagposition ±0,5 mm/m - Messgenauigkeit des Elektronikmoduls: bei 0° und 90°: 0,1°, sonst 0,2° Lieferung: Mit 2 Micro-Batterien AAA/LR03 und Transporttasche. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digital-Wasserwaage, Digitalwasserwaage, Laser-Wasserwaage, Laserwasserwaage, Magnet-Wasserwaage, Magnetwasserwaage, Gefälle-Wasserwaage, Gefällewasserwaage, Gefällsmesser, Neigungsmesser, Neigungsmessgerät, Wasserwaage, Wasserwaagen, digital-wasserwaage 80cm, digital wasserwaage, laserliner digitalwasserwaage, 4021563704088, Laserliner®, Digital-Wasserwaage DigiLevel Laser, 28594894, 1652900, 28594864, 28594863, Neigungs- und Winkelmessung, 28593804, Messtechnik, 1 Laser-Wasserwaage DigiLevel Laser G80 80cm Laserliner, Elektronik-Wasserwaage DigiLevel Laser, Aluminium-Rechteckprofil, Mit 1 Horizontal- und 1 Vertikal-Libelle, 2 gefräste Messflächen, Mit starken Magneten, Integrierter Punktlaser mit grüner Lasertechnologie, Anzeige in Grad, Prozent, mm/m, in/ft, Beleuchtetes Display mit Richtungsanzeige, Display dreht sich in Umschlagsposition, Standardgefälle für Dachneigungen, Schrägen, Ablaufrohre, Akustische Zielführung mit 3 verschiedenen Signaltönen, Schutzart IP54, HOLD-Funktion, Messgenauigkeit in Normal- und Umschlagposition ±0, 5 mm/m, Messgenauigkeit des Elektronikmoduls: bei 0° und 90°: 0, 1°, sonst 0 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 78,40* | € 101,27* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 81,46* | € 101,59* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,19* | € 102,01* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 86,5167* | € 104,0367* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 93,41* | € 112,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|