Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner DigiLevel Laser G80 Wasserwaage 0,8 m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner DigiLevel Laser G80 Wasserwaage 0,8 m Grau
Laserliner DigiLevel Laser G80 Wasserwaage 0,8 m Grau
Laserliner DigiLevel Laser G80 Wasserwaage 0,8 m Grau
Laserliner DigiLevel Laser G80 Wasserwaage 0,8 m Grau
Laserliner DigiLevel Laser G80 Wasserwaage 0,8 m Grau
Laserliner DigiLevel Laser G80 Wasserwaage 0,8 m Grau
Laserliner DigiLevel Laser G80 Wasserwaage 0,8 m Grau
Laserliner DigiLevel Laser G80 Wasserwaage 0,8 m Grau
Laserliner DigiLevel Laser G80 Wasserwaage 0,8 m Grau
Laserliner DigiLevel Laser G80 Wasserwaage 0,8 m Grau
Laserliner DigiLevel Laser G80 Wasserwaage 0,8 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-93551348
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     081.257A
EAN/GTIN:
     4021563704088
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Die digitale Elektronik-Wasserwaage ermöglicht das exakte horizontale und vertikale Ausrichten sowie das Übertragen von Winkeln. Das Gerät verfügt über einen grünen Wand-Linien-Laser zur optischen Verlängerung der Messfläche. Durch das Flip-Display und die akustische Zielführung ist die Anwendung komfortabel. Die Magnethalterung bietet den Vorteil des freihändigen Arbeitens an Metallkonstruktionen. Die Länge von 80 Zentimetern ist ideal für nahezu alle anfallenden Arbeiten am Haus.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
966 g
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Merkmale
Typ
Bezugspegel
Länge (m)
0.8 m
Vertikale Ebene Fläschchen
Ja
Horizontale Ebene Fläschchen
Ja
Produktfarbe
Grau
Ampullengenauigkeit
0.5 mm
Hold-Funktion
Ja
Akustisches Signal
Ja
Kalibrierungsfunktion
Ja
Magnetisch
Ja
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,67*
€ 118,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,84*
€ 115,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,79*
€ 111,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,03*
€ 104,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.