Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1611779 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 081.257A EAN/GTIN: 4021563704088 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4256329010, Elektronik-Wasserwaage DigiLevel Laser , Aluminium-Rechteckprofil , Mit 1 Horizontal- und 1 Vertikal-Libelle , 2 gefräste Messflächen , Mit starken Magneten , Integrierter Punktlaser mit grüner Lasertechnologie , Anzeige in Grad, Prozent, mm/m, in/ft , Beleuchtetes Display mit Richtungsanzeige ,Display dreht sich in Umschlagsposition , Standardgefälle für Dachneigungen, Schrägen, Ablaufrohre, Akustische Zielführung mit 3 verschiedenen Signaltönen , Schutzart IP54 , HOLD-Funktion , Messgenauigkeit in Normal- und Umschlagposition ±0,5 mm/m , Messgenauigkeit des Elektronikmoduls: bei 0° und 90°: 0,1°, sonst 0,2° Lieferung: Mit 2 Micro-Batterien AAA/LR03 und Transporttasche., Fabrikat: Handelsware Weitere Informationen: | | Länge: | 80 cm | Breite: | 66 cm | Höhe: | 30 cm | Markenname: | Laserliner | Herstellername: | UMAREX GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 081.257A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digital-Wasserwaage, Digitalwasserwaage, Laser-Wasserwaage, Laserwasserwaage, Magnet-Wasserwaage, Magnetwasserwaage, Gefälle-Wasserwaage, Gefällewasserwaage, Gefällsmesser, Neigungsmesser, Neigungsmessgerät, Wasserwaage, Wasserwaagen, digital-wasserwaage 80cm, digital wasserwaage, laserliner digitalwasserwaage, LASER-WASSERWAAGE |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 78,40* | € 101,27* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 81,46* | € 101,59* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 84,19* | € 102,01* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 86,5167* | € 104,0367* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 93,41* | € 112,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|