Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner 081.257A 081.257A Laser-Wasserwaage mit Magnet 800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q157362
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     081.257A
EAN/GTIN:
     4021563704088
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Grüne Lasertechnologie Durch die DLD-Technologie ergibt sich eine extrem helle, grüne Laserlinie. Die Wasserwaage, die überall mitdenkt: Die intelligente Wasserwaage mit 360° Winkelanzeige. Referenz-Funktion ermöglicht das Übertragen von Winkeln. Optimaler Einsatz durch AutoSound: Waagerechter, senkrechter und 45°-Einsatz werden mit akustischem Signal unterstützend angezeigt. Gut zum Ausrichten von Gegenständen. FlipDisplay: Bei Über-Kopf-Messungen dreht sich das Display automatisch mit. Dadurch ist das beleuchtete Display unter allen Bedingungen gut ablesbar. Kalibrierfunktion: Kalibrierfunktion zur Genauigkeitserhöhung und Anpassung an die Messfläche. Beleuchtetes Display Vertikal- und Horizontal-Libelle. Gefräste Messflächen. Starke Haftmagnete.
Features:
Grüne Lasertechnologie
Refernezfunktion
Kalibrierfunktion
Lieferumfang:
DigiLevel Laser G80
Transporttasche
Batterien
Weitere Informationen:
Höhe:
66 mm
Länge:
800 mm
Breite:
30 mm
Gewicht:
966 g
Typ:
081.257A
Besonderheiten:
mit Magnet
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Laser-Klasse:
2
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Laser-Wasserwaage
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 78,40*
€ 99,67*
€ 4,90*
ab € 81,46*
€ 101,59*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 84,19*
€ 102,01*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 86,5167*
€ 104,0367*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 93,41*
€ 112,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,67*
€ 118,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,07*
€ 115,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,79*
€ 111,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,03*
€ 104,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.