Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p5469920 Herst.-Nr.: 081.257A EAN/GTIN: 4021563704088 |
| |
|
| | |
| Elektronik-Wasserwaage DigiLevel Laser
• Aluminium-Rechteckprofil • Mit 1 Horizontal- und 1 Vertikal-Libelle • 2 gefräste Messflächen • Mit starken Magneten • Integrierter Punktlaser mit grüner Lasertechnologie • Anzeige in Grad, Prozent, mm/m, in/ft • Beleuchtetes Display mit Richtungsanzeige • Display dreht sich in Umschlagsposition • Standardgefälle für Dachneigungen, Schrägen, Ablaufrohre • Akustische Zielführung mit 3 verschiedenen Signaltönen • Schutzart IP54 • HOLD-Funktion • Messgenauigkeit in Normal- und Umschlagposition ±0,5 mm/m • Messgenauigkeit des Elektronikmoduls: bei 0° und 90°: 0,1°, sonst 0,2° Lieferung: Mit 2 Micro-Batterien AAA/LR03 und Transporttasche. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Laserliner | Höhe: | 3 | Typ: | digital | Breite: | 6,6 | Länge: | 80 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digital-Wasserwaage, Digitalwasserwaage, Laser-Wasserwaage, Laserwasserwaage, Magnet-Wasserwaage, Magnetwasserwaage, Gefälle-Wasserwaage, Gefällewasserwaage, Gefällsmesser, Neigungsmesser, Neigungsmessgerät, Wasserwaage, Wasserwaagen, digital-wasserwaage 80cm, digital wasserwaage, laserliner digitalwasserwaage, Laserliner, DigiLevel, Laser, G80, 80cm |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 78,40* | € 99,67* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 81,46* | € 101,59* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,19* | € 102,01* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 86,5167* | € 104,0367* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 93,41* | € 112,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|