Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4015000071062 Herst.-Nr.: 4015000071062 EAN/GTIN: 4015000071062 |
| | | |
|
| | |
| 4015000071062 Pattex® Kraftkleber Classic - Leicht zu verteilen - Klebt schnell mit Super-Haftkraft - Mit hoher Wärmefestigkeit - Nicht geeignet für Polypropylen (PP), Polyethylen (PE) und Kunstleder - Zum Kleben unterschiedlicher Oberflächen sowie zum Kleben von Furnieren in komplizierten Ecken - Für die Anwendung in Räumen - Für Laminate geeignet Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung,H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen,H315: Verursacht Hautreizungen,H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar,H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung EUH208: Enthält Kolophonium. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS 02 | GHS 07 | GHS 09 | Gefahrenhinweise: | H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H315: Verursacht Hautreizungen | H319: Verursacht schwere Augenreizung | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | EUH208: Enthält Kolophonium. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Folienkleber, Kleber für Gartenteichfolie, Kontaktkleber, Kontaktklebstoff, Kraftkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Polychloropren-Klebstoff, Polychloroprenklebstoff, Hartschaumkleber, Styroporkleber, pattex kraftkleber dose 650 g, folienkleber, kontaktkleber pattex, 4015000071062, Pattex®, Chemisch-Techn, transparent, Pattex® Kraftkleber Classic, 28576186, 1649757, 28576032, Klebstoffe, 28576024, Klebstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Kraftklebstoff Pattex Classic 650g Henkel, Leicht zu verteilen, Klebt schnell mit Super-Haftkraft, Mit hoher Wärmefestigkeit, Nicht geeignet für Polypropylen (PP), Polyethylen (PE) und Kunstleder, Zum Kleben unterschiedlicher Oberflächen sowie zum Kleben von Furnieren in komplizierten Ecken, Für die Anwendung in Räumen, Für Laminate geeignet, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H319: Verursacht schwere Augenreizung, H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen, H315: Verursacht Hautreizungen, H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar, H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung, EUH208: Enthält Kolophonium. Kann allergische Reaktionen h |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Dose | € 5,87* | ab € 13,62* | € 18,19* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Dose | Frei Haus | ab € 14,52* | € 18,52* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | pro Dose | € 5,99* | ab € 14,66* | € 18,61* | | | | | | | | 1 | | pro Dose | € 5,50* | ab € 13,72* | € 19,10* | | | | Lager 6QTZH | | | | 6 | | pro Dose | € 6,99* | ab € 15,6466* | € 19,8166* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 650 Gramm (ab € 0,02408* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Dosen | Mindestbestellmenge: 6 Dosen ( entspricht € 118,8996* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|