Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATTEX PCL6C Kraftkleber Classic Liquid -40GradC bis +110 GradC 650 g


Menge:  Dose  
Produktinformationen:
PATTEX PCL6C Kraftkleber Classic Liquid -40GradC bis +110 GradC 650 g
PATTEX PCL6C Kraftkleber Classic Liquid -40GradC bis +110 GradC 650 g
PATTEX PCL6C Kraftkleber Classic Liquid -40GradC bis +110 GradC 650 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2000249993
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PCL6C
EAN/GTIN:
     4015000071062
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Kraftkleber Classic Liquid -40GradC b.+110GradC 650g Dose PATTEX geeignet für Kombinationsklebungen von Holzwerkstoffen mit dekorativen Schichtpressstoffplatten, Gummi, Leder, Kork, Filz, Hart-PVC, Weichschaumstoffen, Metall usw. · zum Kleben von Furnierstreifen an Kanten und Rundungen · zum Verlegen von Schallschutz- und Dämmplatten sowie geeigneten Kunststoffkacheln und Wandbelägen · zur Kantenabdichtung bei Massiv- und Sperrhölzern · nicht geeignet für Styropor®, Weich-PVC und Kunstleder · wärmefest bis +110 °C · Farbe: gelblich Weitere technische Eigenschaften: · Chemische Basis: Polychlorbutadien · Typ: PCL6C
Weitere Informationen:
eClassID:
23330103
HerstellerNr:
PCL6C
Werksnummer:
4000353437
Länge netto mm:
100,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
120,00
Gewicht netto Kg:
0,760000
Gewicht brutto Kg:
0,760000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelblich
Produktart:
Kraftkleber

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
18
1
pro Dose
€ 5,87*
ab € 13,61*
€ 18,15*
4 Tage
633
6
pro Dose
Frei Haus
ab € 14,47*
€ 18,38*
Lager 1955
844
6
pro Dose
€ 5,99*
ab € 14,56*
€ 18,47*
1
pro Dose
€ 5,50*
ab € 13,71*
€ 19,07*
3 Tage
1000
6
pro Dose
€ 6,99*
ab € 15,5066*
€ 19,6366*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Dosen
€ 18,47*
€ 21,98
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 17,53*
€ 20,86
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 16,71*
€ 19,88
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 14,56*
€ 17,33
pro Dose
1 Dose enthält 650 Gramm (ab € 0,0224* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Dosen
Mindestbestellmenge: 6 Dosen ( entspricht € 110,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Henkel
PCL3C
ab € 3,14*
Ähnlich
Henkel
PCG2C
ab € 5,90*
Ähnlich
Henkel
PT6C
ab € 12,98*
Ähnlich
Henkel
9H PT50N
ab € 3,35*
Ähnlich
Henkel
9H PCL4C
ab € 5,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.