Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzwasserpumpe C260WA mit Schwimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4014680042027
Hersteller:
     Tauchpumpen
Herst.-Nr.:
     4014680042027
EAN/GTIN:
     4014680042027
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
4014680042027 Tauchmotorpumpe Chromatic C260 WA
- Chromatic Tauchmotorpumpe mit Mantelkühlung
- Für sauberes und verschmutztes Wasser mit Festanteilen bis 10 mm Korngröße
- Für Kellerentwässerung, Trockenhaltung von Gruben, Schächten und Räumen, Schmutzwasserentsorgung in Kellerräumen
- Wasserentnahme aus Wasserläufen oder Reservoirs zur Bewässerung
- Für Noteinsatz bei Überflutungen
- Ausreichende Motorkühlung auch bei niedrigem Wasserstand (Schlürfbetrieb) gewährleistet
- Ausführung mit automatischem Schwimmerschalter aund wasserstandsabhängiger Betriebssteuerung
- Max. Temperatur des Fördermediums 35 °C, kurzzeitig bis 60 ° C
- Edelstahl-Motorgehäuse
- Außengehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Einstufige Kreiselpumpe mit vertikalem Druckanschluss R 1.1/4"
- Im Druckstutzen integrierte Rückschlagklappe
- Laufrad: offenes Mehrschaufelrad, freier Durchgang 10 mm
- Motor: Druckwasserdichter, mediumumfluteter Motor
- Isolationsklasse F, Schutzart IPX8
- Wechselstromausführungen mit Thermofühler zur Temperaturüberwachung in der Wicklung
- Welle/Lagerung: stark dimensionierte Chromstahl-Motorwelle, dauergeschmierte Wälzlager
- Anschlusskabel: H07 RN8-F 3G1
- Automatische Niveausteuerung (Ein ab 150 mm/Aus ab 50 mm)
- Automatische Entlüftung mit zusätzlicher Entlüftungsschraube (herausdrehbar)
- Abnehmbares Saugsieb ermöglicht die Absaugung von Restwasser bis 5 mm
- Automatische Spüleinrichtung möglich
Lieferung: Pumpe mit Doppelmuffe R 1.1/4" IG am Druckanschluss mit integrierter Rückschlagklappe, 10 m Anschlusskabel und Netzstecker.
Weitere Suchbegriffe: Schmutzwassertauchpumpe, Tauchmotorpumpe, Kellerentwässerungspumpe, Tauchpumpe, Tauchpumpen, pumpen für schmutzwasser homa, pumpen für schmutzwasser, schmutzwasserpumpe 20000l/h, 4014680042027, Pumpe, Tauchmotorpumpe Chromatic C260 WA, 28579068, 1650108, 28579067, Homa, 28578998, Kabel-Maschinen, 28578874, Elektrowerkzeuge, 1 Schmutzwasserpumpe C260WA mit Schwimmer, Chromatic Tauchmotorpumpe mit Mantelkühlung, Für sauberes und verschmutztes Wasser mit Festanteilen bis 10 mm Korngröße, Für Kellerentwässerung, Trockenhaltung von Gruben, Schächten und Räumen, Schmutzwasserentsorgung in Kellerräumen, Wasserentnahme aus Wasserläufen oder Reservoirs zur Bewässerung, Für Noteinsatz bei Überflutungen, Ausreichende Motorkühlung auch bei niedrigem Wasserstand (Schlürfbetrieb) gewährleistet, Ausführung mit automatischem Schwimmerschalter aund wasserstandsabhängiger Betriebssteuerung, Max. Temperatur des Fördermediums 35 °C, kurzzeitig bis 60 ° C, Edelstahl-Motorgehäuse, Außengehäuse aus schlagfes
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 334,16*
€ 390,31*
Lager 6QTZH
529
Frei Haus
ab € 336,74*
€ 392,14*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,83*
€ 394,36*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 339,52*
€ 396,72*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 349,10*
€ 412,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,14*
€ 466,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,74*
€ 461,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,97*
€ 427,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,69*
€ 419,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,74*
€ 400,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9110286
ab € 407,90*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9110229
ab € 242,73*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9110223
ab € 132,66*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9010365
ab € 202,49*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9110365
ab € 220,83*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9010390
ab € 282,68*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9110371
ab € 141,63*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9110369
ab € 211,25*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9110385
ab € 305,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.