Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchpumpe Typ C 250 WE Chromatic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tauchpumpe Typ C 250 WE Chromatic
Tauchpumpe Typ C 250 WE Chromatic
Tauchpumpe Typ C 250 WE Chromatic
Tauchpumpe Typ C 250 WE Chromatic
Artikel-Nr.:
     214G-4014680041969
Hersteller:
     Homa Pumpenfabrik
Herst.-Nr.:
     9110369
EAN/GTIN:
     4014680041969
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Tauchmotorpumpe Chromatic C250 WE • Chromatic Tauchmotorpumpe mit Mantelkühlung • Für sauberes und verschmutztes Wasser mit Festanteilen bis 10 mm Korngröße • Für Kellerentwässerung, Trockenhaltung von Gruben, Schächten und Räumen, Schmutzwasserentsorgung in Kellerräumen • Wasserentnahme aus Wasserläufen oder Reservoirs zur Bewässerung • Für Noteinsatz bei Überflutungen • Ausreichende Motorkühlung auch bei niedrigem Wasserstand (Schlürfbetrieb) gewährleistet • Ausführung mit eingebautem Schwimmerschalter, gut geeignet für enge Schächte (Gesamt-Ø 194 mm) • Max. Temperatur des Fördermediums 35 °C, kurzzeitig bis 60 ° C • Edelstahl-Motorgehäuse • Außengehäuse aus schlagfestem Kunststoff • Pumpe:einstufige Kreiselpumpe mit vertikalem Druckanschluss R 1.1/4" • Im Druckstutzen integrierte Rückschlagklappe • Laufrad: offenes Mehrschaufelrad, freier Durchgang 10 mm • Motor: Druckwasserdichter, mediumumfluteter Motor • Isolationsklasse F, Schutzart IPX8 • Wechselstromausführungen mit Thermofühler zur Temperaturüberwachung in der Wicklung • Welle/Lagerung: stark dimensionierte Chromstahl-Motorwelle, dauergeschmierte Wälzlager • Wellenabdichtung mit 3-fach Wellendichtring und keramikbeschichteten Dichtflächen • Anschlusskabel: H07 RN8-F 3G1 • Automatische Niveausteuerung (Ein ab 150 mm/Aus ab 50 mm) • Automatische Entlüftung mit zusätzlicher Entlüftungsschraube (herausdrehbar) • Abnehmbares Saugsieb ermöglicht die Absaugung von Restwasser bis 5 mm • Automatische Spüleinrichtung möglich Lieferung: Pumpe mit Doppelmuffe R 1.1/4" IG am Druckanschluss mit integrierter Rückschlagklappe, 10 m Anschlusskabel und Netzstecker.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
5,3 kg
Spannung:
230 V
Nennaufnahme:
550 W
Motorleistung P1:
0,55 kW
Motorleistung P2:
0,26 kW
Druckanschluss:
R 1.1/4 IG "
Festkörpergröße max.:
10 mm
Förderhöhe max.:
8 m
Fördermenge max.:
12 m³/h
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
1
€ 6,90*
ab € 211,85*
€ 251,95*
€ 4,90*
ab € 254,98*
€ 300,48*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 259,21*
€ 302,71*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 263,55*
€ 308,79*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 271,34*
€ 325,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,20*
€ 386,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,14*
€ 371,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,86*
€ 346,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,52*
€ 340,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 283,33*
€ 337,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,34*
€ 322,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9110286
ab € 408,76*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9110229
ab € 244,18*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9110223
ab € 133,30*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9006015
ab € 215,78*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9010365
ab € 204,49*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9110365
ab € 221,28*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9010390
ab € 284,05*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9110371
ab € 139,21*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9110390
ab € 304,02*
Ähnlich
Homa Pumpenfabrik
9110385
ab € 305,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.