| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4006825651638 Herst.-Nr.: 4006825651638 EAN/GTIN: 4006825651638 |
| |
|
| | |
| 4006825651638 Akku-Multifunktionswerkzeug GE-LM 36/4in1 Li-Solo - 3-Zahn Messer aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl - Heckenscherenkopf 7-fach neigbar - OREGON Schwert und Kette - Ölbehälter für automatische Kettenschmierung - Fadenspule mit Tippautomatik - Verstellbarer Zusatzhandgriff - Verlängerungsstange für höhere Hecken und Äste - Tragegurt - Mitglied der Power X-Change Familie, 2x18V Batterie notwendig - Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich) Kein Lagerartikel!erfolgt kurzfristig. Abweichende Lieferzeit. Beachten Sie die VE! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkustrauchschere, Akku-Rasentrimmer, Akku-Turbotrimmer, Akkurasentrimmer, Akku-Multi-Cutter, Akku-Multifunktionsschneider, Akku-Multitool, Akku-Oszillierer, Akku-Rotationswerkzeug, Akkuschere, Hochentaster, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 4in 1 kopierer, akku multi cutter, akku-heckenschere einhell, 4006825651638, Einhell, Schere, Akku-Multifunktionswerkzeug GE-LM 36/4in1 Li-Solo, 28587159, 1652067, 28587154, 28586632, Gartentechnik, 28584211, Haus und Garten, 1 Akku-Multitool GE-LM 36/4in1 Li-Solo Beschaffungsartikel, 3-Zahn Messer aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl, Heckenscherenkopf 7-fach neigbar, OREGON Schwert und Kette, Ölbehälter für automatische Kettenschmierung, Fadenspule mit Tippautomatik, Verstellbarer Zusatzhandgriff, Verlängerungsstange für höhere Hecken und Äste, Tragegurt, Mitglied der Power X-Change Familie, 2x18V Batterie notwendig, Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich), Kein Lagerartikel! Beschaffung erfolgt kurzfristig. Abweichende Lieferzeit. Beachten Sie die VE! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen!, He |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 241,17* | € 290,98* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 259,50* | € 311,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 249,63* | € 311,49* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | Frei Haus | ab € 267,02* | € 320,41* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 275,28* | € 332,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|