Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell 3410901 Akku Multitool GE-LM 36/4in1 Li-Solo Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2541596-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     3410901
EAN/GTIN:
     4006825651638
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider
Einhell 3410901 Akku Multitool GE-LM 36/4in1 Li-Solo Li-Ion

Akku-Multifunktionswerkzeug-GT GE-LM 36/4in1 Li-Solo

Mitglied der Power X-Change Familie
Einhell Brushless Motor
Bürstenloser Elektromotor

Das Akku-Multifunktionswerkzeug GE-LM 36/4in1 Li-Solo ist ein hochwertiges Mitglied der flexiblen Power X-Change-Reihe von Einhell. Das Multifunktionswerkzeug wird mit Brushless Energy angetrieben, mit einem bürstenlosen Elektromotor, der langlebiger und kraftvoller ist als herkömmliche Kohlebürsten-Motoren. Die hochwertigen Messer der Heckenschere bestehen aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl. Zudem verfügt das Multifunktionswerkzeug beim Hochentaster über OREGON-Qualitätsschwert und –kette. Durch die Verlängerungsstange können auch höhere Hecken gestutzt und Äste geschnitten werden. Der Ölbehälter sorgt im Betrieb für die automatische Kettenschmierung. Der Heckenscherenkopf ist 7-fach neigbar, die Fadenspule des Trimmers ist mit Tippautomatik ausgerüstet, zudem verfügt das Multifunktionswerkzeug über ein hochwertiges 3-Zahn-Messer. Komfortabel im Einsatz ist das Multifunktionswerkzeug durch den verstellbaren Zusatzhandgriff und den Tragegurt.

Ausstattung:
Mitglied der Power X-Change Familie, 2x18V Batterie notwendig
Einhell Brushless Motor - mit bürstenlosem Elektromotor
Messer aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl
Heckenscherenkopf 7-fach neigbar
OREGON-Qualitätsschwert und –Kette
Ölbehälter für automatische Kettenschmierung
Fadenspule mit Tippautomatik
Hochwertiges 3-Zahn-Messer
Verstellbarer Zusatzhandgriff
Verlängerungsstange für höhere Hecken und Äste
Tragegurt

Technische Daten:
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge): Akku · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Gewicht: 4.5 kg · Kettengeschwindigkeit: 10 m/s · Produktabmessung, Breite: 28.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 21.5 cm · Produktabmessung, Länge: 201 cm · Schwertlänge: 200 mm

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Abmessungen:
(L x B x H) 201 x 28.5 x 21.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
21.5 cm
Produktabmessung, Länge:
201 cm
Produktabmessung, Breite:
28.5 cm
Schwertlänge:
200 mm
Kettengeschwindigkeit:
10 m/s
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge):
Akku
Gewicht:
4.5 kg
Produkt-Art:
Multitool
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
96
€ 6,90*
ab € 223,55*
€ 273,02*
13 Tage
91
€ 6,29*
ab € 237,92*
€ 288,11*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 247,16*
€ 299,44*
Frei Haus
ab € 250,25*
€ 301,85*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,71*
€ 306,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,44*
€ 356,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,12*
€ 347,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,91*
€ 327,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,73*
€ 318,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,16*
€ 294,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
4511553
€ 56,13*
Sonstiges
Einhell
4511526
€ 100,58*
Sonstiges
Einhell
4512103
€ 30,29*
Sonstiges
Einhell
4512112
€ 93,57*
Sonstiges
Einhell
4512114
€ 78,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.