| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2344526 Herst.-Nr.: 3410901 EAN/GTIN: 4006825651638 |
| |
|
| | |
| Akku-Multifunktionswerkzeug-GT GE-LM 36/4in1 Li-Solo Das Einhell Akku-Multifunktionswerkzeug GE-LM 36/4in1 Li-Solo ist ein Mitglied der flexiblen Power X-Change-Reihe. Das Multifunktionswerkzeug wird mit einem kraftvollen, langlebigen Brushless Energy-Motor angetrieben. Die Messer bestehen aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl und OREGON-Qualitätsschwert und -kette. Der Ölbehälter sorgt für die automatische Kettenschmierung. Der Heckenscherenkopf ist 7-fach neigbar, die Fadenspule ist mit Tippautomatik ausgerüstet, zudem verfügt das Werkzeug über ein 3-Zahn-Messer, eine Verlängerungsstange für höhere Hecken und Äste, einen verstellbaren Zusatzhandgriff und einen Tragegurt. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkustrauchschere, Akku-Rasentrimmer, Akku-Turbotrimmer, Akkurasentrimmer, Akku-Multi-Cutter, Akku-Multifunktionsschneider, Akku-Multitool, Akku-Oszillierer, Akku-Rotationswerkzeug, Akkuschere, Hochentaster, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 4in 1 kopierer, akku multi cutter, akku-heckenschere einhell |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 244,71* | € 295,67* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 259,44* | € 310,83* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 250,31* | € 310,83* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 265,81* | € 319,55* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 275,50* | € 331,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|