Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienhandschuh 707HVO, Gr.10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-38054603608
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     0038054603608
EAN/GTIN:
     4053569891042
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
38054603608 Chemikalienschutzhandschuh »707HVO«
Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016/Type A, EN ISO 374-5:2016, lSO 18889:2019
Eigenschaften:
- Abriebfest
- Ölabweisend
- Kohlenwasserstoff-beständig
- Wasserabweisend
- Chemikalienbeständig
- Geringes Gewicht
- Gerollter Aufschlag
- Chloriert
- Eco Best Technology® (EBT)
- Nicht gefüttert
- Ohne Trägergewebe
Anwendungsbereiche: Chemische Sprühverfahren und Behandlung, Beschichtungsvorbereitung, Lebensmittelverpackung und -umschlag, Sanitäre Einrichtungen und Spülen, Waschen und Reinigung, Labor, Pharma & Analyse, Arzneimittel und APIs (= Active Pharmaceutical
Ingredients/pharmazeutische Wirkstoffe)
Material: Nitril, biologisch abbaubar
Länge: 305 mm
Farbe: orange
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, chemikalienhandschuh einfach gr.10, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach orange, 38054603608, SHOWA®, Schutzhandschuh, Chemikalien-Schutz-Handschuh, Chemikalienschutzhandschuh »707HVO«, 28563663, 1647311, 28563549, Chemikalienschutzhandschuhe, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1, 4053569891042, Chemikalienhandschuh 707HVO, Gr.10, Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016/Type A, EN ISO 374-5:2016, lSO 18889:2019, Eigenschaften:, Abriebfest, Ölabweisend, Kohlenwasserstoff-beständig, Wasserabweisend, Chemikalienbeständig, Geringes Gewicht, Gerollter Aufschlag, Chloriert, Eco Best Technology® (EBT), Nicht gefüttert, Ohne Trägergewebe, Anwendungsbereiche: Chemische Sprühverfahren und Behandlung, Beschichtungsvorbereitung, Lebensmittelverpackung und -umschlag, Sanitäre Einrichtungen und Spülen, Waschen und Reinigung, Labor, Pharma & Analyse, Arzneimittel und APIs (= Active Pharmaceutical, Ingredients/pharmazeutisch, 0038054603608
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
124
20
€ 4,90*
ab € 1,60*
€ 1,60*
Lager 6QTZH
596
12
€ 6,99*
ab € 1,29*
€ 1,86*
1 Tag
105
1
€ 4,79*
ab € 1,28*
€ 2,13*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,86*
€ 2,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,77*
€ 2,11
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,67*
€ 1,99
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,59*
€ 1,89
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,29*
€ 1,54
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 22,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.