Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke Major, 1-lagig, Größe 94,kornblau/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jacke Major, 1-lagig, Größe 94,kornblau/grau
Jacke Major, 1-lagig, Größe 94,kornblau/grau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-902752
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5200094
EAN/GTIN:
     4030913073101
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Jacke MAJOR

Ausführung:
• Brust- und Eingrifftaschen
• Antistatisch, flammhemmend
• Mit Fluorcarbon ausgerüstet
Norm:
• EN ISO 11611 Klasse 2, A1
• EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3
• EN 13034 Typ 6
• EN 1149-3, EN 1149-5
• EN 61482-1-2 Klasse 1
Hinweis: Der Schutz der Bekleidung ist nur gewährleistet, wenn die Bekleidung als Anzug getragen wird.
Material:
64 % Baumwolle, 35 % Polyester, 1 % antistatische Fasern Static-Control®
• 2/2 Diagonal-Köper, ca. 370 g/m²
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 33,70*
€ 44,13*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 33,13*
€ 44,31*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 34,90*
€ 45,47*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 35,83*
€ 47,43*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 37,81*
€ 49,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5200042
ab € 33,11*
Ähnlich
Planam
5200044
ab € 33,19*
Ähnlich
Planam
5200046
ab € 33,12*
Ähnlich
Planam
5200048
ab € 32,98*
Ähnlich
Planam
5200050
ab € 33,15*
Ähnlich
Planam
5200052
ab € 33,13*
Ähnlich
Planam
5200054
ab € 33,12*
Ähnlich
Planam
5200056
ab € 36,30*
Ähnlich
Planam
5200058
ab € 36,45*
Ähnlich
Planam
5200060
ab € 36,44*
Ähnlich
Planam
5200062
ab € 36,42*
Ähnlich
Planam
5200064
ab € 36,52*
Ähnlich
Planam
5200090
ab € 33,08*
Ähnlich
Planam
5200098
ab € 33,11*
Ähnlich
Planam
5200102
ab € 33,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.