Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel EAR Classic2(Box a250 Paar)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Gehörschutzstöpsel EAR Classic2(Box a250 Paar)
Gehörschutzstöpsel EAR Classic2(Box a250 Paar)
Artikel-Nr.:
     6C8MS-859737
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000103728
EAN/GTIN:
     4046719343485
Suchbegriffe:
Nachfüllpack Gehörschutzspender
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
3M™ Gehörschutzstöpsel »E-A-R™ Classic™ II«

Eigenschaften:
• Optimaler Abschluss im Gehörgang
• Bequemer Sitz
• Minimale Druckentwicklung
• Feuchtigkeitsbeständig
• Hautverträglich
• Vorzuformender Stöpsel
• Weicher, energieabsorbierender Polymerschaumstoff
• Angeraute Oberfläche für zuverlässige Dämmung, verhindert Verrutschen
Dämmwerte:
SNR = 28 dB(A), H = 30 dB(A), M = 24 dB(A), L = 22 dB(A)
Zulassung/Norm: Nach EN 352-2, nicht entflammbar

RNR* 87 dB(A) – 98 dB(A)
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hochfrequentem Lärm.

Weitere Informationen:
Beschreibung:
Box à 250 Paar
Herstellerartikelnummer:
7000103728
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Markenname:
3M
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Ohrpfropfen, gehörschutzstöpsel 3m, einweg ohrstöpsel, QR4030588
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
250000
62500
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,17032*
€ 0,20032*
Lager 6C8MS
250000
62500
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,17032*
€ 0,20032*
4 Tage
1000
250
pro Paar
€ 4,90*
ab € 0,17*
€ 0,22*
2 Tage
2500
250
pro Paar
€ 3,95*
ab € 0,1634*
€ 0,2234*
7 Tage
250
250
pro Paar
€ 4,30*
ab € 0,16864*
€ 0,23236*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 62500 Paar
€ 0,20032*
€ 0,23838
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,17032*
€ 0,20268
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 62.500 Paar
Mindestbestellmenge: 62500 Paar ( entspricht € 12.520,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.