Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6SDG9-859737 Herst.-Nr.: 7000103728 EAN/GTIN: 4046719343485 |
| |
|
| | |
| 3M™ Gehörschutzstöpsel »E-A-R™ Classic™ II« Eigenschaften: • Optimaler Abschluss im Gehörgang • Bequemer Sitz • Minimale Druckentwicklung • Feuchtigkeitsbeständig • Hautverträglich • Vorzuformender Stöpsel • Weicher, energieabsorbierender Polymerschaumstoff • Angeraute Oberfläche für zuverlässige Dämmung, verhindert Verrutschen Dämmwerte: SNR = 28 dB(A), H = 30 dB(A), M = 24 dB(A), L = 22 dB(A) Zulassung/Norm: Nach EN 352-2, nicht entflammbar RNR* 87 dB(A) – 98 dB(A) Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hochfrequentem Lärm. Weitere Informationen: | | Beschreibung: | Box à 250 Paar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 250 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 0,16* | € 0,17* | | | | | | 3 Tage | | | 250 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 0,14748* | € 0,21148* | | | | | 15 Tage | | | 250 | | pro Paar | € 5,50* | ab € 0,16* | € 0,22* | | | | | 12 Tage | | | 250 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 0,16228* | € 0,22228* | | | | | 6 Tage | | | 250 | | pro Paar | € 4,30* | ab € 0,16864* | € 0,23236* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Paar | Mindestbestellmenge: 250 Paar ( entspricht € 42,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|