Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M EAR-Gehörschutzstöpsel Classic Schaumstoffstöpsel, Spenderkarton à 250 Paar (paarweise verpackt), SNR 28 dB


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
3M EAR-Gehörschutzstöpsel Classic Schaumstoffstöpsel, Spenderkarton à 250 Paar (paarweise verpackt), SNR 28 dB
3M EAR-Gehörschutzstöpsel Classic Schaumstoffstöpsel, Spenderkarton à 250 Paar (paarweise verpackt), SNR 28 dB
Artikel-Nr.:
     362I-1003662
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PP01002
EAN/GTIN:
     4046719343485
Suchbegriffe:
Nachfüllpack Gehörschutzspender
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
3M EAR-Gehörschutzstöpsel Classic Schaumstoffstöpsel, Spenderkarton à 250 Paar (paarweise verpackt), SNR 28 dB
Weitere Informationen:
Dämm/SNR-Wert:
28 dB
Farbe:
gelb
Material:
Polymer-Schaum
Ausführung:
Einwegstöpsel, Spenderkarton à 250 Paar (paarweise verpackt)
Form:
zylindrisch
Ursprungsland:
PL
Weitere Suchbegriffe: Ohrpfropfen, gehörschutzstöpsel 3m, gehörschutzstöpsel, Gehörschutzstöpsel|gehörstöpsel|ohrenstöpsel|ohrstöpsel|Gehörschutz|Stöpsel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
250
pro Paar
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,17*
Lager 362
500
250
pro Paar
€ 4,79*
ab € 0,14748*
€ 0,21148*
14 Tage
nicht lagernd
250
pro Paar
€ 5,50*
ab € 0,16*
€ 0,22*
12 Tage
unbekannt
250
pro Paar
€ 4,79*
ab € 0,16228*
€ 0,22228*
5 Tage
250
250
pro Paar
€ 4,30*
ab € 0,16864*
€ 0,23236*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Paar
€ 0,21148*
€ 0,25166
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,18848*
€ 0,22429
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,18048*
€ 0,21477
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,14748*
€ 0,1755
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Paar
Mindestbestellmenge: 250 Paar ( entspricht € 52,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.