Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1810860000 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4046719343485 EAN/GTIN: 4046719343485 |
| | |
|
| | |
| 3M™ EAR™ Gehörschutzstöpsel Classic II™ Ausführung: • Dämmwerte (dB): SNR = 28; H = 30; M = 24; L = 22 • Durch Körperwärme wird der Schaumstoff weicher und passt sich besser dem Gehörgang an • Angeraute Oberfläche verhindert Verrutschen im Gehörgang • Hautverträgliches, feuchtigkeitsbeständiges Material Material: Wärmeaktiver Polymerschaum Empfohlene Lärmeinstufung: RNR* 87 dB(A) – 98 dB(A) Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hochfrequentem Lärm. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ohrpfropfen, gehörschutzstöpsel 3m, gehörschutzstöpsel, 10860000, Ohrenstöpsel, Gehörstöpsel, Stöpsel, Ohrenschutz, QR4030588, und, Gehörschutz, Ohrstöpsel, Zubehör, Classic, Spenderbox |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 250 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 0,16* | € 0,17* | | | | | 2 Tage | | | 250 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 0,14748* | € 0,21148* | | | | | 15 Tage | | | 250 | | pro Paar | € 5,50* | ab € 0,16* | € 0,22* | | | | | 12 Tage | | | 250 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 0,16228* | € 0,22228* | | | | Lager 214 | | | | 250 | | pro Paar | € 4,30* | ab € 0,16864* | € 0,23236* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Paar | Mindestbestellmenge: 250 Paar ( entspricht € 58,09* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|