Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-856670 Herst.-Nr.: 5711074597017 EAN/GTIN: 5711074597017 |
| |
|
| | |
| 4-Wege-Stretchjacke 17001-411
Ausführung: • Vier-Wege-Stretchstoff mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit • Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht • Rippenbündchen und Daumenlöcher an den Handgelenken • Verklebte Nähte • Wasserdichter Reißverschluss und Wetterschutzleiste • Kapuze abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren • Innen-, Vorder- und Brusttaschen • Verlängerter Rücken • Gummizug in der Unterkante • Reflexeffekte Zulassung/Norm: • Zertifiziert nach EN 343 Kl. 3/3 Material: • 87 % Polyamid, 13 % Elasthan, ca. 200 g/m² Größen: • XS–2XL • 3XL, ÜGZ 30 % • 4XL, ÜGZ 50 % |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke mascot kornblau, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke blau |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 120,12* | € 145,18* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 121,32* | € 146,36* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 121,06* | € 146,59* | | | | Lager 6C8MS | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 125,03* | € 150,83* | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 128,75* | € 154,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|