Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1196900 Herst.-Nr.: 17001-411-01009-3XL EAN/GTIN: 5711074597017 |
| | |
|
| | |
| Mascot Regenjacke ADVANCED wasserdicht
Ausführung: - zweifarbig
- vier-Wege-Stretchstoff mit geringem Gewicht und hoher Strapazierfähigkeit
- atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
- Nähte sind verklebt
- Verschluss mit wasserdichtem Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
- Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mitverstellbaren Elastikschnüren
- Stehkragen mit verstellbaren Elastikschnüren
- Innentasche mit Reißverschluss
- Brusttaschen mit Reißverschluss
- Ärmel sind Fasson geschnitten
- Vordertaschen mit Reißverschluss
- Rücken ist verlängert
- Gummizug in der Unterkante, regulierbar
- Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken
- Daumenlöcher am Handgelenk
- Reflexeffekte
- Zertifiziert nach EN 343 - Kl. 3/3
Material: - 87% Polyamid / 13% Elasthan
- Gewicht: 160 g/m²
Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Farbe: | dunkelmarine/schwarz | Norm: | EN 343 Regenschutz | Gewicht: | 160 g/m² | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Farbcode: | 01009 | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | Mascot | Pflegeanleitung: | bis 40°C waschbar, nicht chlorbleichen, nicht trocknergeeignet, nicht bügeln, chemische Reinigung erlaubt | Form: | langarm | Material: | 87% Polyamid / 13% Elasthan | Ausführung: | Regenjacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke mascot kornblau, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacke blau, Mascot, ADVANCED, wasserdicht, Gr., 3XL |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,62* | € 146,49* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 120,28* | € 146,73* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 121,16* | € 148,39* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,42* | € 154,39* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,72* | € 156,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|