Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-856619 Herst.-Nr.: 5711074595860 EAN/GTIN: 5711074595860 |
| |
|
| | |
| T-Shirt I 17482-944
Ausführung: • Antibakteriell und feuchtigkeitstransportierend • Schnelltrocknend - wichtig, um Auskühlen des Körpers zu vermeiden • Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit • Die Nähte im Nacken sind mit einem weichem, gepolstertem Material verdeckt, so dass diese nicht stören • Rippenbündchen am Hals Material: • 92 % Polyester, 8 % Elasthan, ca. 160 g/m² Größen: • XS–2XL • 3XL–4XL, ÜGZ 30 % |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damen-Shirt, Damen-T-Shirts, Damenshirt, Herren-Hemd, Herrenhemd, Herren-Shirt, Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Unisex-T-Shirts, herren-hemd mittelblau, herren hemd, herrenhemd größe xl |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,09* | € 31,89* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 26,24* | € 32,07* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 24,12* | € 32,17* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 24,08* | € 32,19* | | | | Lager 6C8MS | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 27,98* | € 37,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|