| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-855360 Herst.-Nr.: 5711074340521 EAN/GTIN: 5711074340521 |
| |
|
| | |
| Softshelljacke Blackpool
Ausführung: • ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert • Fluoriszierende Reflexelemente • Vielfältige Taschenvariationen • Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend • Verlängerte Ärmel auf dem Handrücken und CORDURA®-Gewebe am Ärmelende • Verlängerter Rücken und nahtlose Schultern • Fleece an der Innenseite • Reißverschluss mit inwendiger Wetterschutzleiste • Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und verstellbar • Innen- und Stifttaschen • Reißverschlussinnentasche für Handys, mit Öffnung sowie Schlaufen für Kopfhörerkabel • Brust-, Vorder- und Innentaschen mit Reißverschluss Zulassung/Norm: • DIN EN ISO 20471 Klasse 3 Material: • Gewebe: 100 % Polyester, ca. 360 g/m² • Verstärkung: 100 % Polyamid Größen: • S–2XL • 3XL, ÜGZ 30 % • 4XL, ÜGZ 50 % |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke gelb 4xl, arbeitsjacke gelb, arbeitsjacke mascot |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 137,70* | € 168,54* | | | | Lager 6C8MS | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,12* | € 168,55* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,42* | € 172,30* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,06* | € 177,64* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 169,39* | € 203,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|