Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15502-246-17010/4XL, 1550224617010, Soft Shell Jacke, Größe 4XL Safe Supreme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260S-1666749
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     15502-246-17010-4XL
EAN/GTIN:
     5711074340521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

15502-246-17010/4XL, 1550224617010, Soft Shell Jacke, Größe 4XL Safe Supreme, Fabrikat: Mascot
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1309 GRAMM
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester
Bruttogewicht:
1309 g
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Sicherheitsinformation:
Safe
Ursprungsland:
Demokratische Volksrepublik Laos
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 148,66*
€ 180,03*
7 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 149,32*
€ 180,26*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 148,98*
€ 180,30*
13 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 153,27*
€ 181,55*
8 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 154,81*
€ 186,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,30*
€ 214,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,77*
€ 210,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,82*
€ 197,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,92*
€ 186,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,98*
€ 177,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.