|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6C8MS-853010 Herst.-Nr.: 50821705 EAN/GTIN: 5707209994660 |
| |
|
|  |  |
 | Softshelljacke Dresden 12102-149 Ausführung: • Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend • Reißverschluss und inwendige Wetterschutzleiste • Innen- , Vorder- und Brusttasche mit Reißverschluss • Reflexeffekte • Stehkragen • U.a. kombinierbar mit der Serie Unique • Fleece an der Innenseite • Verlängerter Rücken • Stifttasche • Klettverschluss an den Handgelenken • Gummizug in der Unterkante, regulierbar • Kontrastnähte Material: 100 % Polyester ca. 305 g/m² Weitere Informationen:  |  | Hersteller/Handelsname/Handelsmarke: | Mascot International GmbH | Adresse/Postanschrift: | Neustadt 10, D-24939 Flensburg | E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers: | info@mascot.de |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacken, berufsjacke weiß |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 4,79* | ab € 65,32* | € 82,29* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 65,45* | € 82,33* |  |  |  | Lager 6C8MS | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 65,47* | € 86,77* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 69,71* | € 87,20* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 5,49* | ab € 71,89* | € 93,14* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6C8MS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6C8MS |  | Versand: Lager 6C8MS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|