Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshelljacke Dresden Nr.12002 Größe L weiss/dunkelanthrazit MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1493440
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12002-149-0618-L
EAN/GTIN:
     5707209994660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Zweifarbig. Atmungsaktiv · winddicht und wasserabweisend. Fleece an der Innenseite. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Rücken ist verlängert. Brusttaschen mit Reißverschluss. D-Ring. Vordertaschen mit Reißverschluss. Innentaschen. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Stifttasche. Klettverschluss an den Handgelenken. Regulierbarer Gummizug am unteren Saum. Kontrastnähte. Reflexeffekte. Atmungsaktiv · winddicht und wasserabweisend. Mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste innen · die den Wind abhält. Taschen mit Reißverschluss. Große Bewegungsfreiheit durch formgeschnittene Ärmel. Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 305g/m² · Brustumfang: 104 cm / 41 inch · Geschlecht: Unisex
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/dunkelanthrazit
Größe:
L
Kollektion:
MASCOT® Unique
Marke:
MASCOT
Material:
97% Polyester/3% Elasthan
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 65,47*
€ 82,23*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 65,53*
€ 82,24*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 65,06*
€ 86,68*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,95*
€ 87,11*
Lager 4757
10
€ 5,49*
ab € 71,59*
€ 93,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,04*
€ 110,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,97*
€ 101,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,51*
€ 95,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.