Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-845584 Herst.-Nr.: 78691-46 EAN/GTIN: 4030839251805 |
| |
|
| | |
| Sicherheitswinterstiefel (Form C), JONTE High ESD S3 CI, 78691-46 •• Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA® • Warmfutter • Geschlossene, gepolsterte Lasche • Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD • • Metallfreier Durchtrittschutz • Grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD • PU-Spitzenschutz • Kunststoffkappe • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form C • Kombination: Schnürung und Reißverschluss • Extra weite Passform, Metallfreie Ausstattung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, elten arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, ELTEN SAFEGUARD |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 85,26* | € 105,54* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,05* | € 106,69* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 84,43* | € 110,56* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 92,07* | € 115,24* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,56* | € 116,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|