Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitswinterstiefel (Form C) Elten JONTE High ESD S3 CI 78691 Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitswinterstiefel (Form C) Elten JONTE High ESD S3 CI 78691 Größe 46
Sicherheitswinterstiefel (Form C) Elten JONTE High ESD S3 CI 78691 Größe 46
Sicherheitswinterstiefel (Form C) Elten JONTE High ESD S3 CI 78691 Größe 46
Artikel-Nr.:
     4012-845584
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     78691-46
EAN/GTIN:
     4030839251805
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitswinterstiefel (Form C), JONTE High ESD S3 CI, 78691-46

•• Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
• Warmfutter
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
• Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD

• Metallfreier Durchtrittschutz
• Grobstollige PU/PU Sohle SAFEGUARD
• PU-Spitzenschutz
• Kunststoffkappe
• EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form C
• Kombination: Schnürung und Reißverschluss
• Extra weite Passform, Metallfreie Ausstattung

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
24
€ 5,90*
ab € 84,72*
€ 105,58*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,83*
€ 106,74*
3 Tage
24
Frei Haus
ab € 84,17*
€ 110,53*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 91,51*
€ 115,00*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,14*
€ 115,76*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 105,58*
€ 125,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 104,08*
€ 123,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,97*
€ 116,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 94,27*
€ 112,18
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,72*
€ 100,82
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.