Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksprühgerät FLORI COMPACT, 3 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucksprühgerät FLORI COMPACT, 3 l
Drucksprühgerät FLORI COMPACT, 3 l
Artikel-Nr.:
     6C8MS-788422
Hersteller:
     MESTO
Herst.-Nr.:
     4000903323004
EAN/GTIN:
     4000903323004
Suchbegriffe:
Drucksprüher
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Drucksprühgerät FLORI COMPACT

• Kunststoff-Behälter
• Seitentragbar
• NBR-Dichtungen
• Messing-Hohlkegeldüse 1,1 mm
• Kunststoff-Spritzrohr 35 cm
• 360° drehbar
• Gesamtinhalt: 4,2 l
• Betriebsdruck: 3 bar
• Schlauch: 1,3 m

Weitere Informationen:
Werksnummer:
3230R
Füllinhalt:
3 l
Gesamtinhalt:
4,2 l
Betriebsdruck:
3 bar
Marke:
Mesto®
Weitere Suchbegriffe: Handdrucksprüher, Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, Hochdrucksprühgerät, Hochleistungssprühgerät, druckpumpzerstäuber 3l, drucksprüher, drucksprühgerät 3 bar, 4000903323004, Blumensprüher, Druck-Sprühgerät, Gartenpflege, Sprühgerät, Vielzwecksprüher, Zerstäuber
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 16,48*
€ 22,47*
1
€ 4,90*
ab € 15,65*
€ 22,47*
1 Tag
15
1
€ 4,90*
ab € 16,63*
€ 22,68*
Lager 6C8MS
15
1
Frei Haus
ab € 17,26*
€ 23,39*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 19,9316*
€ 27,1916*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mesto
3921
ab € 17,35*
Zubehör
Mesto
3916
ab € 6,94*
Zubehör
Mesto
4800
ab € 5,82*
Zubehör
Mesto
3664NL
ab € 3,01*
Zubehör
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
3100
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.