Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4270317025, Drucksprühgerät FLORI COMPACT, 3 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1612298
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000903323004
EAN/GTIN:
     4000903323004
Suchbegriffe:
Drucksprüher
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4270317025, Drucksprühgerät FLORI COMPACT , Kunststoff-Behälter mit zwei Handgriffen , Seitentragbar , Mit Kolbenmanometer und Sicherheitsventil , Messing-Hohlkegeldüse, 1,1 mm, 70° , Zum Befeuchten und Vornässen, Versprühen von Planzenschutzmittel etc. Hinweis: Nicht geeignet für entzündliche, ätzende und ammoniakhaltige Flüssigkeiten, Tenside, Lösungsmittel, zähe oder rückstandbildende Flüssigkeiten sowie Flüssigkeiten über 40 °C. , Kunststoff-Spritzrohr, 37 cm, 360° drehbar , NBR-Dichtungen, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
3 l
Schlauchlänge:
1,3 m
max. Betriebsdruck:
3 bar
Leergewicht:
1,3 kg
Markenname:
MESTO
Herstellername:
MESTO Spritzenfabrik
Herstellerartikelnummer:
3230R
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
15
1
€ 4,95*
ab € 16,48*
€ 22,47*
1
€ 4,90*
ab € 15,65*
€ 22,47*
1 Tag
15
1
€ 4,90*
ab € 16,63*
€ 22,68*
1 Tag
15
1
Frei Haus
ab € 17,26*
€ 23,39*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 19,9316*
€ 27,1916*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mesto
3921
ab € 17,35*
Zubehör
Mesto
3916
ab € 6,94*
Zubehör
Mesto
4800
ab € 5,82*
Zubehör
Mesto
3664NL
ab € 3,01*
Zubehör
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
3100
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.