Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksprühgerät FLORI COMPACT, 3 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucksprühgerät FLORI COMPACT, 3 l
Drucksprühgerät FLORI COMPACT, 3 l
Artikel-Nr.:
     4012-788422
Hersteller:
     MESTO
Herst.-Nr.:
     4000903323004
EAN/GTIN:
     4000903323004
Suchbegriffe:
Drucksprüher
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Drucksprühgerät FLORI COMPACT

• Kunststoff-Behälter
• Seitentragbar
• NBR-Dichtungen
• Messing-Hohlkegeldüse 1,1 mm
• Kunststoff-Spritzrohr 35 cm
• 360° drehbar
• Gesamtinhalt: 4,2 l
• Betriebsdruck: 3 bar
• Schlauch: 1,3 m

Weitere Informationen:
Werksnummer:
3230R
Füllinhalt:
3 l
Gesamtinhalt:
4,2 l
Betriebsdruck:
3 bar
Marke:
Mesto®
Weitere Suchbegriffe: Handdrucksprüher, Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, Hochdrucksprühgerät, Hochleistungssprühgerät, drucksprüher, 4000903323004, Blumensprüher, Druck-Sprühgerät, Gartenpflege, Sprühgerät, Vielzwecksprüher, Zerstäuber
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
81
1
€ 6,90*
ab € 16,12*
€ 21,19*
8 Tage
82
1
€ 4,95*
ab € 16,68*
€ 21,88*
1
€ 4,90*
ab € 15,92*
€ 21,93*
5 Tage
69
1
€ 4,79*
ab € 18,68*
€ 24,60*
2 Tage
67
1
€ 5,59*
ab € 18,87*
€ 24,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mesto
3921
ab € 17,33*
Zubehör
Mesto
3916
ab € 6,95*
Zubehör
Mesto
4800
ab € 5,83*
Zubehör
Mesto
3664NL
ab € 3,00*
Zubehör
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
3100
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.