Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mesto Drucksprühgerät FLORI COMPACT, 3 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mesto Drucksprühgerät FLORI COMPACT, 3 l
Mesto Drucksprühgerät FLORI COMPACT, 3 l
Mesto Drucksprühgerät FLORI COMPACT, 3 l
Mesto Drucksprühgerät FLORI COMPACT, 3 l
Artikel-Nr.:
     5417B-p967062
Hersteller:
     Mesto
Herst.-Nr.:
     3230R
EAN/GTIN:
     4000903323004
Suchbegriffe:
Drucksprüher
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Drucksprühgerät, 3 L • Ergonomisches Abstellventil schont das Handgelenk. • Sicherheitsverriegelung am Abstellventil schützt vor unbeabsichtigtem Sprühen. • Extra große Einfüllöffnung mit integriertem Einfülltrichter für einfaches Befüllen und Entleeren ohne Verschütten. • Fußring für sicheren Stand auch bei unebenem Untergrund. • Spritz- und Verlängerungsrohrhalter zur platzsparenden und sicheren Aufbewahrung • Tragegurt für das seitliche Tragen über einer Schulter • Geprägte Füllstandskala, den Füllstand
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Nein
Füllinhalt:
3
Betriebsdruck:
3
Hersteller:
Mesto
Material:
Kunststoff
Ausführung:
Drucksprühgerät
Länge:
1,3
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 16,48*
€ 22,47*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 15,65*
€ 22,47*
1 Tag
15
1
€ 4,90*
ab € 16,63*
€ 22,68*
1 Tag
15
1
Frei Haus
ab € 17,26*
€ 23,39*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 19,9316*
€ 27,1916*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mesto
3921
ab € 17,35*
Zubehör
Mesto
3916
ab € 6,94*
Zubehör
Mesto
4800
ab € 5,82*
Zubehör
Mesto
3664NL
ab € 3,01*
Zubehör
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
3100
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.