Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großmülltonne WAVE 120-l Kst. Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großmülltonne WAVE 120-l Kst. Braun
Großmülltonne WAVE 120-l Kst. Braun
Artikel-Nr.:
     6C8MS-781168
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     1150936
EAN/GTIN:
     4053569778657
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
";Großmülltonne WAVE 120 Liter

• Aus HDPE gefertigt
• Hitze-, frost- und chemikalienbeständig
• UV-stabilisiert
• Hergestellt gemäß DIN EN 840-1
• Verstärkter Korpus für die automatische Entleerung

"
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Breite:
482 mm
Tiefe:
552 mm
Höhe:
993 mm
Fassungsvermögen:
120 l
Herstellerartikelnummer:
1150936
Herstellername:
SSI Schäfer Fritz Schäfer GmbH
Markenname:
OPV
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 63,28*
€ 83,86*
12 Tage
75
2
Frei Haus
ab € 67,49*
€ 88,57*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 67,9746*
€ 90,2246*
1 Tag
13
1
Frei Haus
ab € 68,53*
€ 90,98*
Lager 6C8MS
13
1
Frei Haus
ab € 73,57*
€ 97,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,82*
€ 116,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,49*
€ 114,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,94*
€ 111,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
1 Stück enthält 120.000 Milliliter (ab € 0,00062* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schaefer Group
1150937
ab € 62,55*
Sonstiges
Schaefer Group
1150600
ab € 95,62*
Sonstiges
Schaefer Group
1150797
ab € 61,44*
Sonstiges
Schaefer Group
1150934
ab € 62,47*
Sonstiges
Schaefer Group
1150604
ab € 84,84*
Sonstiges
Schaefer Group
1150794
ab € 62,44*
Sonstiges
Schaefer Group
1150603
ab € 84,62*
Sonstiges
Schaefer Group
1150796
ab € 61,85*
Sonstiges
Schaefer Group
1150933
ab € 63,27*
Sonstiges
Schaefer Group
1150607
ab € 85,14*
Sonstiges
Schaefer Group
1150793
ab € 73,04*
Sonstiges
Schaefer Group
1150932
ab € 63,28*
Sonstiges
Schaefer Group
1150605
ab € 84,60*
Sonstiges
Schaefer Group
1150792
ab € 61,66*
Sonstiges
Schaefer Group
1150931
ab € 63,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.