Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonne Pro Wave, für hausmüllähnliche Gewerbeabfälle, grün, Kunststoff, 80 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-39165
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     1150792
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Produktinformation
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Mülltonne Pro Wave,für hausmüllähnliche Gewerbeabfälle,grün,Kunststoff,80 l

Mülltonne Pro Wave, für preiswerte Reststoffsammlung, für alle festen, trockenen, hausmüllähnlichen Gewerbeabfälle, zusätzliche, stabilisierende Verrippungen an den oberen Rändern, patentierte Vierfachscharnierung, Deckel mit umlaufender Abtropfrippe, RAL-Gütezeichen für hohe Qualität, Farbe: grün, Material: HDPE Kunststoff, Fassungsvermögen: 80 Liter, Gewicht: 6,9 kg, Maße: 448 x 932 x 514 mm
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, müllgroßbehälter 80l hdpe, abfallgroßbehälter grün, abfalltonnen kunststoff, Abfallbehälter, Mülleimer, Abfalleimer, Großmüllbehälter, Müllbehälter, Mülltonnenbox
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 61,89*
€ 80,97*
1
€ 4,80*
ab € 61,89*
€ 80,97*
1
€ 75,00*
ab € 61,89*
€ 80,97*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 65,50*
€ 85,79*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 85,89*
€ 112,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,08*
€ 133,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,20*
€ 132,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,87*
€ 128,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,71*
€ 124,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,89*
€ 102,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schaefer Group
1150937
ab € 62,24*
Sonstiges
Schaefer Group
1150600
ab € 95,65*
Sonstiges
Schaefer Group
1150797
ab € 61,43*
Sonstiges
Schaefer Group
1150934
ab € 62,78*
Sonstiges
Schaefer Group
1150604
ab € 85,14*
Sonstiges
Schaefer Group
1150794
ab € 62,48*
Sonstiges
Schaefer Group
1150936
ab € 62,93*
Sonstiges
Schaefer Group
1150603
ab € 84,30*
Sonstiges
Schaefer Group
1150796
ab € 61,66*
Sonstiges
Schaefer Group
1150933
ab € 63,31*
Sonstiges
Schaefer Group
1150607
ab € 85,10*
Sonstiges
Schaefer Group
1150793
ab € 72,73*
Sonstiges
Schaefer Group
1150932
ab € 63,36*
Sonstiges
Schaefer Group
1150605
ab € 84,63*
Sonstiges
Schaefer Group
1150931
ab € 63,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.