Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Mülltonne mit Rollen, 120 Liter, braun 138410-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-138410-YY
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     1150936
EAN/GTIN:
     4052939175249
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Kunststoff-Mülltonne mit Rollen, 120 Liter, braun Fallen bei Arbeitsvorgängen größere Mengen an Restmüll oder Wertstoffen an, entsorgen Sie diese problemlos in dem Müllgroßbehälter aus Kunststoff. Er verfügt über Rollen und lässt sich so auch im gefüllten Zustand einfach bewegen. Aus temperatur- und chemikalienbeständigem Polyethylen (HDPE) Stabile Vierfachscharnierung und Extrasicherung der Scharnierbolzen Verrippungen an den oberen Rändern für mehr Stabilität Erfüllt die DIN EN 840-1 und die Lärmschutzverordnung gemäß EU-Richtlinie 2000/14 Vorbereitet für Chipaufnahme zum Identifizieren und Wiegen Behältertyp = Mülltonnen Einsatzbereich = Innenbereich Außenbereich Behälter Volumen = 120 l Deckel Typ = Scharnierdeckel Deckel Breite = 485 mm Deckel Tiefe = 504 mm Deckel Material = Kunststoff Deckel Farbe = braun Bügel/Griffe = Handgriff Vorbereitet zur Chipaufnahme = ja Verfahrbar = ja Rollen Anzahl = 2 Rollen Material = Kunststoff Vollgummi Höhe = 1005 mm Breite = 505 mm Tiefe = 555 mm Farbe = braun Material = Kunststoff Eigengewicht = 11 kg
Weitere Informationen:
Rollen Anzahl:
2
Behältertyp:
Mülltonnen
Behälter Volumen:
120 l
Breite:
505 mm
Deckel Breite:
485 mm
Deckel Farbe:
braun
Deckel Material:
Kunststoff
Deckel Tiefe:
504 mm
Deckel Typ:
Scharnierdeckel
Eigengewicht:
11 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich\;Außenbereich\;
Verfahrbar:
ja
Farbe:
braun
Bügel/Griffe:
Handgriff
Höhe:
1005 mm
Material:
Kunststoff
Rollen Material:
Kunststoff\;Vollgummi\;
Tiefe:
555 mm
Vorbereitet zur Chipaufnahme:
ja
HEIGHT GRO:
934.00 mm
WIDTH GRO:
482.00 mm
DEPTH GRO:
555.00 mm
WEIGHT GRO:
7.060000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 62,93*
€ 84,71*
Lager 4445
75
2
Frei Haus
ab € 67,18*
€ 89,34*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 67,6646*
€ 91,0746*
2 Tage
13
1
Frei Haus
ab € 68,22*
€ 91,82*
2 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 71,29*
€ 95,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 89,34*
€ 106,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,75*
€ 103,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
1 Stück enthält 120.000 Milliliter (ab € 0,00056* pro Milliliter)
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 178,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schaefer Group
1150937
ab € 62,24*
Sonstiges
Schaefer Group
1150600
ab € 95,65*
Sonstiges
Schaefer Group
1150797
ab € 61,43*
Sonstiges
Schaefer Group
1150934
ab € 62,78*
Sonstiges
Schaefer Group
1150604
ab € 85,14*
Sonstiges
Schaefer Group
1150794
ab € 62,48*
Sonstiges
Schaefer Group
1150603
ab € 84,30*
Sonstiges
Schaefer Group
1150796
ab € 61,66*
Sonstiges
Schaefer Group
1150933
ab € 63,31*
Sonstiges
Schaefer Group
1150607
ab € 85,10*
Sonstiges
Schaefer Group
1150793
ab € 72,73*
Sonstiges
Schaefer Group
1150932
ab € 63,36*
Sonstiges
Schaefer Group
1150605
ab € 84,63*
Sonstiges
Schaefer Group
1150792
ab € 61,89*
Sonstiges
Schaefer Group
1150931
ab € 63,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.