Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonne Pro Wave, für hausmüllähnliche Gewerbeabfälle, rot, Kunststoff, 120 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-39180
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     1150931
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Produktinformation
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Mülltonne Pro Wave,für hausmüllähnliche Gewerbeabfälle,rot,Kunststoff,120 l

Mülltonne Pro Wave, für preiswerte Reststoffsammlung, für alle festen, trockenen, hausmüllähnlichen Gewerbeabfälle, zusätzliche, stabilisierende Verrippungen an den oberen Rändern, patentierte Vierfachscharnierung, Deckel mit umlaufender Abtropfrippe, RAL-Gütezeichen für hohe Qualität, Farbe: rot, Material: HDPE Kunststoff, Fassungsvermögen: 120 Liter, Gewicht: 7,1 kg, Maße: 482 x 934 x 555 mm
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, müllgroßbehälter 120l hdpe rot, abfalltonne 120l, abfalltonnen kunststoff, Abfallbehälter, Mülleimer, Abfalleimer, Großmüllbehälter, Müllbehälter, Mülltonnenbox
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 63,34*
€ 84,32*
11 Tage
75
2
Frei Haus
ab € 72,81*
€ 95,97*
1 Tag
45
1
Frei Haus
ab € 73,90*
€ 98,71*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 75,7183*
€ 101,1983*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 95,18*
€ 126,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,07*
€ 150,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,97*
€ 148,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,76*
€ 143,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,78*
€ 140,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,18*
€ 113,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schaefer Group
1150937
ab € 62,55*
Sonstiges
Schaefer Group
1150600
ab € 95,35*
Sonstiges
Schaefer Group
1150797
ab € 61,44*
Sonstiges
Schaefer Group
1150934
ab € 62,49*
Sonstiges
Schaefer Group
1150604
ab € 85,15*
Sonstiges
Schaefer Group
1150794
ab € 62,47*
Sonstiges
Schaefer Group
1150936
ab € 63,28*
Sonstiges
Schaefer Group
1150603
ab € 84,30*
Sonstiges
Schaefer Group
1150796
ab € 61,85*
Sonstiges
Schaefer Group
1150933
ab € 63,27*
Sonstiges
Schaefer Group
1150607
ab € 84,95*
Sonstiges
Schaefer Group
1150793
ab € 73,07*
Sonstiges
Schaefer Group
1150932
ab € 63,32*
Sonstiges
Schaefer Group
1150605
ab € 84,58*
Sonstiges
Schaefer Group
1150792
ab € 61,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.