Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großmülltonne WAVE 120-l Kst. Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großmülltonne WAVE 120-l Kst. Braun
Großmülltonne WAVE 120-l Kst. Braun
Artikel-Nr.:
     302blb-5814974
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569778657
EAN/GTIN:
     4053569778657
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Großmülltonne WAVE, 120 Liter • Material: aus HDPE gefertigt • Hitze-, frost- und chemikalienbeständig • UV-stabilisiert • Hergestellt gemäß DIN EN 840-1 • Verstärkter Korpus für die automatische Entleerung
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Markenname:
OPV
WGNr.:
444
Herstellerartikelnummer:
1150936
Herstellername:
SSI Schäfer Fritz Schäfer GmbH
Maße B x T x H:
482 x 552 x 993 mm
Fassungsvermögen:
120 l
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 62,93*
€ 84,71*
12 Tage
75
2
Frei Haus
ab € 67,18*
€ 89,34*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 67,6646*
€ 91,0746*
2 Tage
13
1
Frei Haus
ab € 68,22*
€ 91,82*
2 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 71,29*
€ 95,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,71*
€ 100,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,92*
€ 99,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,32*
€ 96,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
1 Stück enthält 120.000 Milliliter (ab € 0,00053* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schaefer Group
1150937
ab € 62,24*
Sonstiges
Schaefer Group
1150600
ab € 95,65*
Sonstiges
Schaefer Group
1150797
ab € 61,43*
Sonstiges
Schaefer Group
1150934
ab € 62,78*
Sonstiges
Schaefer Group
1150604
ab € 85,14*
Sonstiges
Schaefer Group
1150794
ab € 62,48*
Sonstiges
Schaefer Group
1150603
ab € 84,30*
Sonstiges
Schaefer Group
1150796
ab € 61,66*
Sonstiges
Schaefer Group
1150933
ab € 63,31*
Sonstiges
Schaefer Group
1150607
ab € 85,10*
Sonstiges
Schaefer Group
1150793
ab € 72,73*
Sonstiges
Schaefer Group
1150932
ab € 63,36*
Sonstiges
Schaefer Group
1150605
ab € 84,63*
Sonstiges
Schaefer Group
1150792
ab € 61,89*
Sonstiges
Schaefer Group
1150931
ab € 63,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.