Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh Senex, ESD, S3, Größe 35


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Halbschuh Senex, ESD, S3, Größe 35
Halbschuh Senex, ESD, S3, Größe 35
Halbschuh Senex, ESD, S3, Größe 35
Artikel-Nr.:
     6C8MS-769793
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     728321/35
EAN/GTIN:
     4030839209066
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Halbschuh Senex, S3 SRC ESD

Ausführung:
• Gepolsterte, geschlossene Lasche
• Integriertes Reflexmaterial
• Metall- und lederfreie Ausstattung
• Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Material: Mikrofaser, Textilmaterial, atmungsaktives Textilfutter
Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz, EN ISO 20345
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, esd schuhe s3 elten, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, 70540035, Halbschuh, Schuh, Schuhe, Sicherheitshalbschuh
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 5,90*
ab € 64,32*
€ 80,32*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,27*
€ 83,11*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 62,97*
€ 84,46*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 69,33*
€ 85,91*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 70,38*
€ 86,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,46*
€ 100,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,31*
€ 94,38
pro Paar
ab 4 Paar
€ 77,72*
€ 92,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,50*
€ 87,47
pro Paar
ab 8 Paar
€ 72,03*
€ 85,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,92*
€ 83,20
pro Paar
ab 12 Paar
€ 69,74*
€ 82,99
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,97*
€ 74,93
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 62,97* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,61*
Zubehör
ELTEN
900018-35-38
ab € 7,23*
Zubehör
ELTEN
09000190-3538
ab € 4,32*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,64*
Zubehör
ELTEN
0260000-0
ab € 2,13*
Zubehör
Keller & Kalmbach
E6018997
ab € 8,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.