Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Heizkörperpinsel 25mm schw Borstenmischung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-Heizkörperpinsel 25mm schw Borstenmischung
Profi-Heizkörperpinsel 25mm schw Borstenmischung
Artikel-Nr.:
     6C8MS-745692
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     59110
EAN/GTIN:
     4250560513731
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Heizkörperpinsel
Heizkörperpinsel Profiqualität

Ausführung: Flache Ausführung.



Ausführung: Flache Ausführung, schwarze Borstenmischung in gebogener Nickelzwinge, mit langem, unlackiertem Holzstiel.
Weitere Informationen:
Größe:
1 Zoll
Breite:
25 mm
Markenname:
Nölle PROFI BRUSH
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Herstellerartikelnummer:
59110
Ursprungsland:
Türkei
Weitere Suchbegriffe: heizkörperpinsel 1" nölle, borstenpinsel (handwerk), heizkörperpinsel 25mm, 704C0012, Profi-Heizkörperpinsel 25mm schw Borstenmischung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 0,94*
€ 1,36*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,95*
€ 1,49*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,95*
€ 1,49*
5 Tage
140
1
€ 4,30*
ab € 0,95*
€ 1,52*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 36,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.