Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Heizkörperpinsel 25mm schw Borstenmischung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-Heizkörperpinsel 25mm schw Borstenmischung
Profi-Heizkörperpinsel 25mm schw Borstenmischung
Artikel-Nr.:
     4012-745692
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     59110
EAN/GTIN:
     4250560513731
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Heizkörperpinsel
Heizkörperpinsel Profiqualität

Ausführung: Flache Ausführung.



Ausführung: Flache Ausführung, schwarze Borstenmischung in gebogener Nickelzwinge, mit langem, unlackiertem Holzstiel.
Weitere Informationen:
Größe:
1 Zoll
Breite:
25 mm
Markenname:
Nölle PROFI BRUSH
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Herstellerartikelnummer:
59110
Ursprungsland:
Türkei
Weitere Suchbegriffe: heizkörperpinsel 1" nölle, borstenpinsel (handwerk), heizkörperpinsel 25mm, 704C0012, Profi-Heizkörperpinsel 25mm schw Borstenmischung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 0,94*
€ 1,36*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,95*
€ 1,49*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,95*
€ 1,49*
5 Tage
140
1
€ 4,30*
ab € 0,95*
€ 1,52*
29 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.