Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 730/40 Q 80- 400Nm 14x18 Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmomentschlüssel 730/40 Q 80- 400Nm 14x18 Stahlwille
Drehmomentschlüssel 730/40 Q 80- 400Nm 14x18 Stahlwille
Artikel-Nr.:
     6C8MS-740545
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     730/40 QUICK
EAN/GTIN:
     4018754268887
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
stahlwille drehmomentschlüssel 14x1...
Drehmoment-Schlüssel MANOSKOP® 730

• Drehmoment einstellbar
• Lesbar über Fensterskala
• Integrierte Lupe im Ablesefenster
• Drehmomenteinstellung über Griffende
• Schnellverstellung ohne Werkzeug
• Nachjustierbar ohne Demontage
• 2-Komponenten-Kunststoffgriff
• Stahlrohr-Gehäuse
• Rechteckaufnahme für Einsteckwerkzeuge
• QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
• Kein Rücksetzen auf 0 erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird
• Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmomentes
• Auslösegenauigkeit ± 4 %

Lieferung: Mit Prüfzertifikat.

Weitere Informationen:
Anfang Hauptskala (metrisch):
80 Nm
Ende Hauptskala (metrisch):
400 Nm
Anfang Hauptskala (angloamerik.):
60 lbf·ft
Ende Hauptskala (angloamerik.):
300 lbf·ft
Teilung Hauptskala (metrisch):
10 Nm
Teilung Hauptskala (angloamerik.):
10 lbf·ft
Werkzeugaufnahmegröße:
14 x 18 mm
Stichmaß:
25 mm
Länge:
590 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
730/40 QUICK
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel stahlwille, 4018754268887, 730/40 Quick, Stahlwille
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 258,65*
€ 291,60*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,13*
€ 292,80*
2 Tage
69
Frei Haus
ab € 261,06*
€ 294,18*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,00*
€ 295,62*
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 271,48*
€ 304,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,62*
€ 351,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,21*
€ 339,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 283,78*
€ 337,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,19*
€ 329,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 275,79*
€ 328,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 273,04*
€ 324,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,03*
€ 321,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,00*
€ 305,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 35,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.