Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 730/40 Q 80- 400Nm 14x18 Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehmomentschlüssel 730/40 Q 80- 400Nm 14x18 Stahlwille
Drehmomentschlüssel 730/40 Q 80- 400Nm 14x18 Stahlwille
Artikel-Nr.:
     4012-740545
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     730/40 QUICK
EAN/GTIN:
     4018754268887
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
stahlwille drehmomentschlüssel 14x1...
Drehmoment-Schlüssel MANOSKOP® 730

• Drehmoment einstellbar
• Lesbar über Fensterskala
• Integrierte Lupe im Ablesefenster
• Drehmomenteinstellung über Griffende
• Schnellverstellung ohne Werkzeug
• Nachjustierbar ohne Demontage
• 2-Komponenten-Kunststoffgriff
• Stahlrohr-Gehäuse
• Rechteckaufnahme für Einsteckwerkzeuge
• QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
• Kein Rücksetzen auf 0 erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird
• Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmomentes
• Auslösegenauigkeit ± 4 %

Lieferung: Mit Prüfzertifikat.

Weitere Informationen:
Anfang Hauptskala (metrisch):
80 Nm
Ende Hauptskala (metrisch):
400 Nm
Anfang Hauptskala (angloamerik.):
60 lbf·ft
Ende Hauptskala (angloamerik.):
300 lbf·ft
Teilung Hauptskala (metrisch):
10 Nm
Teilung Hauptskala (angloamerik.):
10 lbf·ft
Werkzeugaufnahmegröße:
14 x 18 mm
Stichmaß:
25 mm
Länge:
590 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
730/40 QUICK
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel stahlwille, 4018754268887, 730/40 Quick, Stahlwille
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 257,58*
€ 291,38*
Lager 4012
4
Frei Haus
ab € 261,38*
€ 292,57*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 260,16*
€ 292,57*
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 262,46*
€ 293,95*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 270,93*
€ 304,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,57*
€ 348,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,91*
€ 343,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,45*
€ 328,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,49*
€ 324,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,38*
€ 311,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 36,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.