Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dia.-Trennsch. Extreme Beton Silencio,300x20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dia.-Trennsch. Extreme Beton Silencio,300x20mm
Dia.-Trennsch. Extreme Beton Silencio,300x20mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-738800
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     70184629000
EAN/GTIN:
     5450248398226
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Elektro-Trennschleifer
Diamantscheibe Extreme Beton Silencio

• Sehr gute Standzeiten bei hoher Lärmreduktion
• 30 x weniger Lärm
• Lärmreduzierung: –15 bis 25 dB (A) je nach Frequenzbreite
Einsatzbereich: Allgemeine Baustellenarbeiten wie Mauerziegel, Pflasterklinker und armierten Beton, bis zu harten Natursteinmaterial und Granit


Abbildung zeigt Ø 350 x 25,4 mm
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
300 mm
Bohrungs-Ø:
20 mm
Segmenthöhe:
15 mm
Segmentbreite:
3,2 mm
Ursprungsland:
Luxemburg
Markenname:
NORTON
Herstellername:
Saint-Gobain Abrasives GmbH
Herstellerartikelnummer:
70184629000
Weitere Suchbegriffe: Trennschleifer (elektrisch), diamant-trennscheibe saint gobain, elektro trennschleifer, diamantscheibe 300mm, 5450248398226, Diamanttrennscheiben, Trennscheibe, Trennscheiben
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 169,19*
€ 205,80*
€ 4,80*
ab € 169,48*
€ 205,80*
€ 4,90*
ab € 193,79*
€ 233,02*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 218,56*
€ 259,96*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 264,61*
€ 307,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,97*
€ 366,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,46*
€ 359,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,26*
€ 338,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,10*
€ 333,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,61*
€ 314,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.