| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE5450248398226 Herst.-Nr.: DVE5450248398226 EAN/GTIN: 5450248398226 |
| |
|
| | |
| Diamant-Trennscheibe SILENCIO - Sehr gute Standzeiten bei hoher Lärmreduktion - 30 x weniger Lärm - Lärmreduzierung: –15 bis 25 dB (A) je nach Frequenzbreite - Einsatzbereich: Allgemeine Baustellenarbeiten wie Mauerziegel, Pflasterklinker und armierten Beton, bis zu harten Natursteinmaterial und Granit- Außen-Ø 300 mm - Bohrung 20,0 mm - Segmentbreite 3,1 mm - Segmenthöhe 15 mm Weitere Informationen: | | Außen-Ø: | 300 mm | Bohrung: | 20,0 mm | Segmentbreite: | 3,1 mm | Segmenthöhe: | 15 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trennschleifer (elektrisch), diamant-trennscheibe saint gobain, elektro trennschleifer, diamantscheibe 300mm, ClDiamant-TrennSilencio300, ClDiamant-TrennSilencio300x20, 0, 0mm, Diamanttrennscheiben, Trennscheibe, Trennscheiben, Trennschleifer -elektrisch- |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 169,19* | € 205,80* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 169,48* | € 205,80* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 193,79* | € 233,02* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 218,56* | € 259,96* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 247,47* | € 288,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|