| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA5450248398226 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 70184629000 EAN/GTIN: 5450248398226 |
| |
|
| | |
| Diamant-Trennscheibe SILENCIO • Sehr gute Standzeiten bei hoher Lärmreduktion. 30 x weniger Lärm! • Lärmreduzierung: -15 – 25 dB (A) je nach Frequenzbreite! Einsatzgebiete: Allgemeine Baustellenarbeiten wie Mauerziegel, Pflasterklinker und armierten Beton, bis zu harten Natursteinmaterial und Granit. Weitere Informationen: | | Ø: | 300 mm | Bohrung: | 20,00 mm | Segmenthöhe/-breite: | 15/3,1 mm | geeignet für: | Trennschneider |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 169,19* | € 205,80* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 169,48* | € 205,80* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 193,79* | € 233,02* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 218,56* | € 259,96* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 247,47* | € 288,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|