Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norton Clipper Diamant-Trennscheibe Extreme Beton Silencio,300x20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Norton Clipper Diamant-Trennscheibe Extreme Beton Silencio,300x20 mm
Norton Clipper Diamant-Trennscheibe Extreme Beton Silencio,300x20 mm
Norton Clipper Diamant-Trennscheibe Extreme Beton Silencio,300x20 mm
Norton Clipper Diamant-Trennscheibe Extreme Beton Silencio,300x20 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p656435
Hersteller:
     Norton
Herst.-Nr.:
     5450248398226
EAN/GTIN:
     5450248398226
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Elektro-Trennschleifer
Diamant-Trennscheibe Extreme Beton Silencio • Sehr gute Standzeiten bei hoher Lärmreduktion • 30-mal weniger Lärm dank besonderer Stahlkernkonfiguration und patentierten Wasserwegen • Lärmreduzierung: –15 bis 25 dB (A) je nach Frequenzbreite • Für allgemeine Baustellenarbeiten mit Materialien wie Mauerziegel, Pflasterklinker und armiertem Beton bis zu hartem Natursteinmaterial und Granit Abbildung zeigt Ø 350 x 25,4 mm
Weitere Informationen:
Segmentbreite:
3,1
Hersteller:
Norton Clipper
Typ:
Beton
Anwendung für:
Trennschneider
Marke:
Norton Clipper
Anwendungsbereich:
Beton
Bohrung:
20
Segment Höhe/Breite:
15/3,1
Segmenthöhe:
15 mm
Stärke:
3,1 mm
Bohrungsdurchmesser:
20 mm
Durchmesser:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Trennschleifer (elektrisch), diamant-trennscheibe saint gobain, elektro trennschleifer, diamantscheibe 300mm, Norton, Clipper, Extreme, Beton, Silencio,300x20
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 169,21*
€ 205,80*
€ 4,80*
ab € 170,17*
€ 205,80*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 192,15*
€ 233,02*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 219,63*
€ 259,96*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,54*
€ 288,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,02*
€ 277,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,93*
€ 266,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 223,34*
€ 265,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,92*
€ 249,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,21*
€ 245,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,15*
€ 228,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.