Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ulmer Hacke, Größe 1 mit Eschenstiel 135 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ulmer Hacke, Größe 1 mit Eschenstiel 135 cm
Ulmer Hacke, Größe 1 mit Eschenstiel 135 cm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-728480
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     4011798331302
EAN/GTIN:
     4011798331302
Suchbegriffe:
Feldhacke
Ulmer Hacke
ulmer hacke shw
ulmer hacke
Ulmer Hacke, Größe 1

Spezialstahl aus einem Stück geschmiedet und gehärtet, konisch gewalztes in sich selbst schleifendes Blatt, mit geöltem Eschenstiel 135 cm (PEFC zertifiziert). „Made in Germany“.

Weitere Informationen:
Blattmaße H x B:
190 x 120/100 mm
Stiellänge:
1350 mm
Gewicht:
1400 g
Marke:
SHW
Weitere Suchbegriffe: feldhacke gr 1, 4011798331302, Gartenhacke, Gartenpflege, Gartenwerkzeug, Hacke, Ulmer, Unkrauthacke, Ziehhacke
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
4
€ 6,95*
ab € 27,76*
€ 40,04*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 30,3275*
€ 40,9175*
4 Tage
5
1
€ 4,90*
ab € 30,85*
€ 41,31*
Lager 6C8MS
5
1
Frei Haus
ab € 31,20*
€ 41,99*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 36,33*
€ 48,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53316
ab € 14,00*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53310
ab € 14,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.